text.skipToContent text.skipToNavigation

Plochý sekáč Gedore 97 100 16 x 100 mm


Chrom-molybden-vanadová vzduchem kalená ocel 45CrMoV7, pečlivě kalená a popouštěná po celé délce, úderové hlavy indukčně popouštěné, pracovní hrana leštěná a bezbarvě lakovaná, * nestandardizováno, pracovní hrana leštěná a bezbarvě lakovaná

Objednací číslo G4670.000.100
Ochrana povrchu Chromované
Délka (mm) 100
Šířka dláta (mm) 15
Tvar čepele Flat
Materiál Chrom-vanadium molybden (CVM)
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Chromované
Délka (mm) 100
Šířka dláta (mm) 15
Tvar čepele Flat
Materiál Chrom-vanadium molybden (CVM)
S ochranou rukou Ne
Šířka dříku (mm) 14
Výška hřídele (mm) 9
Tvar dříku Plochý ovál
Značka Gedore
Váha kusu (g) 75
Komoditní kód 8205598000
Type Cold Chisel

Popis

Chrom-molybden-vanadová vzduchem kalená ocel 45CrMoV7, pečlivě kalená a popouštěná po celé délce, úderové hlavy indukčně popouštěné, pracovní hrana leštěná a bezbarvě lakovaná, * nestandardizováno, pracovní hrana leštěná a bezbarvě lakovaná

Čísla materiálu

Objednací číslo G4670.000.100
EAN 4010883869850
UBB 203116081191
UNSPSC 27111901
Výrobní číslo položky 8698560
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.