Špičaté sekáče
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
Sekáče a demoliční nářadí
Dláta pro vrtací a bourací kladiva SDS
Špičaté sekáče
9B828350
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
Plochý sekáč Bosch 22mm rovný 19mm šestihranná stopka 400mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
9B828350
Celková délka (mm)
400
Šířka dláta (mm)
50
Zasunutí nástroje
Držák na šestihran
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
400
Šířka dláta (mm)
50
Zasunutí nástroje
Držák na šestihran
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
The Flat Chisel provides standard chiselling for various demolition applications in concrete and brick. Good material removal on light application is made possible by the chisel´s flat cutting edge. The chisel is intended for mortising, demolition and adjustment work as well as for restoring joints and clearing reinforcements. Flat Chisel provides standard chiselling for various demolition applications in concrete and brick
Čísla materiálu
Objednací číslo
9B828350
EAN
3165140029070
UBB
500512654327
UNSPSC
20111603
Výrobní číslo položky
1618630003