Kleště s plochými čelistmi
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
Kleště a pinzety
Kleště s krátkými čelistmi
Kleště s plochými čelistmi
1C807739
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
Ploché kleště Facom délka čelistí 14 mm rovný hrot rukojeť z PVC 160 mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
1C807739
Izolace
Ano
Ochrana povrchu
Lakované
Hmotnost
80
Celková délka (mm)
160
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Materiál
Ocel
Délka čelistí (mm)
14
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ano
Ochrana povrchu
Lakované
Hmotnost
80
Celková délka (mm)
160
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Materiál
Ocel
Délka čelistí (mm)
14
Šířka hlavy (mm)
48
Výška hlavy (mm)
1
Značka
Facom
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1C807739
EAN
3148511750001
UBB
500639180693
UNSPSC
27112126
Výrobní číslo položky
401