Nedtrain Oud
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
Podložky a kroužky
Speciální podložky
50100
50100.050.001
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
Plochá podložka pro šrouby s válcovou hlavou DIN 433-1 Mosaz Poniklované M5
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Značka
Fabory
Pro jmenovitý rozměr
5
Materiál
Mosaz
Povrchová úprava
Poniklované
Váha kusu (g)
0.417
HS kód
Zobrazit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 250
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M5
Značka
Fabory
Pro jmenovitý rozměr
5
Materiál
Mosaz
Povrchová úprava
Poniklované
Váha kusu (g)
0.417
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d1
5.3
d2
9
h
1
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
433-1
NEN
2270
ISO
7092
Čísla materiálu
Objednací číslo
50100.050.001
EAN
8715492241269
UBB
950356077129
UNSPSC
31161807
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model