text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Pytle
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
2X516343
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
Plastic sack 100 l HD-PE blue 20 µm W800xL1000mm 500pc./box
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2X516343
Barva
Modré
Šířka
800
Objem (ml)
100000
Délka (mm)
1000
Materiál
Jiný
S provázkem
Ne
Značka
Fabory approved vendor
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva
Modré
Šířka
800
Objem (ml)
100000
Délka (mm)
1000
Materiál
Jiný
S provázkem
Ne
Značka
Fabory approved vendor
HS kód
39232100
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2X516343
EAN
4025648024436
UBB
500581598108
UNSPSC
47130000
Výrobní číslo položky
9000466505