text.skipToContent text.skipToNavigation

Pistolový impulzní klíč Red Rooster s vypínáním 1/2„ čtyřhran 123-148Nm 1/4“ PT 3600RPM

Objednací číslo RRI-130TRE
Max. provozní tlak (bar) 6.3
Zasunutí nástroje 1/2 palce
Volnoběžné otáčky (1/min) 3600
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm) 148
Maximální utahovací moment (Nm) 148
Nastavitelný přitahovací moment Ano

Specifikace

Max. provozní tlak (bar) 6.3
Zasunutí nástroje 1/2 palce
Volnoběžné otáčky (1/min) 3600
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm) 148
Maximální utahovací moment (Nm) 148
Nastavitelný přitahovací moment Ano
Impulsní ovladač Ano
Maximální velikost závitu (metrická) 16
Požadovaný objem vzduchu 696
Značka Red Rooster
Váha kusu (g) 2260

Čísla materiálu

Objednací číslo RRI-130TRE
EAN 8717981204182
UBB 500619067027
UNSPSC 27112713
Výrobní číslo položky RRI-130T
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.