Impulsní klíče
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
Impulsní klíče
RRI-130RED
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
Pistolový impulzní klíč Red Rooster bez vypínání 1/2„ čtyřhran 123-148Nm 1/4“ PT 3600RPM
Přidat do katalogu
Objednací číslo
RRI-130RED
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Zasunutí nástroje
1/2 palce
Volnoběžné otáčky (1/min)
3600
Přívod vzduchu na straně zařízení
R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm)
148
Maximální utahovací moment (Nm)
148
Nastavitelný přitahovací moment
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Zasunutí nástroje
1/2 palce
Volnoběžné otáčky (1/min)
3600
Přívod vzduchu na straně zařízení
R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm)
148
Maximální utahovací moment (Nm)
148
Nastavitelný přitahovací moment
Ano
Impulsní ovladač
Ano
Maximální velikost závitu (metrická)
16
Požadovaný objem vzduchu
696
Značka
Red Rooster
Váha kusu (g)
2220
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
RRI-130RED
EAN
8717981204014
UBB
500619066946
UNSPSC
27112713
Výrobní číslo položky
RRI-130