text.skipToContent text.skipToNavigation

Pistolový impulzní klíč Red Rooster 3/8„ čtyřhran 37-57Nm 1/4“ PT 7200RPM

Objednací číslo RRI-70TRED
Max. provozní tlak (bar) 6.3
Zasunutí nástroje 3/8 palce
Volnoběžné otáčky (1/min) 7200
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm) 57
Maximální utahovací moment (Nm) 57
Nastavitelný přitahovací moment Ano

Specifikace

Max. provozní tlak (bar) 6.3
Zasunutí nástroje 3/8 palce
Volnoběžné otáčky (1/min) 7200
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm) 57
Maximální utahovací moment (Nm) 57
Nastavitelný přitahovací moment Ano
Impulsní ovladač Ano
Maximální velikost závitu (metrická) 10
Požadovaný objem vzduchu 420
Značka Red Rooster
Váha kusu (g) 1350
Komoditní kód 84671110

Čísla materiálu

Objednací číslo RRI-70TRED
EAN 8717981204151
UBB 500619078172
UNSPSC 27112713
Výrobní číslo položky RRI-70T
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.