Impulsní klíče
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
Impulsní klíče
RRI-60TRED
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
Pistolový impulzní klíč Red Rooster 3/8„ čtyřhran 22-35Nm 1/4“ PT 6200RPM
Přidat do katalogu
Objednací číslo
RRI-60TRED
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Zasunutí nástroje
3/8 palce
Volnoběžné otáčky (1/min)
6200
Přívod vzduchu na straně zařízení
R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm)
35
Impulsní ovladač
Ano
Maximální velikost závitu (metrická)
10
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Zasunutí nástroje
3/8 palce
Volnoběžné otáčky (1/min)
6200
Přívod vzduchu na straně zařízení
R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm)
35
Impulsní ovladač
Ano
Maximální velikost závitu (metrická)
10
Požadovaný objem vzduchu
372
Značka
Red Rooster
Váha kusu (g)
1000
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
RRI-60TRED
EAN
8717981204144
UBB
500619075103
UNSPSC
27112713
Výrobní číslo položky
RRI-60T