Impulsní klíče
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
Impulsní klíče
RRI-50TRED
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
Pistolový impulzní klíč Red Rooster 3/8„ čtyřhran 16-27Nm 1/4“ PT 7200RPM
Přidat do katalogu
Objednací číslo
RRI-50TRED
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Zasunutí nástroje
3/8 palce
Volnoběžné otáčky (1/min)
7200
Přívod vzduchu na straně zařízení
R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm)
27
Maximální utahovací moment (Nm)
27
Nastavitelný přitahovací moment
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Zasunutí nástroje
3/8 palce
Volnoběžné otáčky (1/min)
7200
Přívod vzduchu na straně zařízení
R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm)
27
Maximální utahovací moment (Nm)
27
Nastavitelný přitahovací moment
Ano
Impulsní ovladač
Ano
Maximální velikost závitu (metrická)
8
Požadovaný objem vzduchu
318
Značka
Red Rooster
Váha kusu (g)
920
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
RRI-50TRED
EAN
8717981204137
UBB
500619073389
UNSPSC
27112713
Výrobní číslo položky
RRI-50T