Impulsní klíče
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
Impulsní klíče
2Q144432
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
Pistolový impulzní klíč Red Rooster 3/4„ čtyřhran 230-450Nm 3/8“ PT 3000RPM
Přidat do katalogu
Objednací číslo
2Q144432
Hmotnost stroje (kg)
4.25
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Zasunutí nástroje
3/4 palce
Přívod vzduchu na straně zařízení
R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm)
450
Maximální utahovací moment (Nm)
450
Nastavitelný přitahovací moment
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Hmotnost stroje (kg)
4.25
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Zasunutí nástroje
3/4 palce
Přívod vzduchu na straně zařízení
R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm)
450
Maximální utahovací moment (Nm)
450
Nastavitelný přitahovací moment
Ano
Impulsní ovladač
Ano
Maximální velikost závitu (metrická)
20
Značka
Red Rooster
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2Q144432
EAN
8717981280643
UBB
500636722604
UNSPSC
27112713
Výrobní číslo položky
RRI-200T