text.skipToContent text.skipToNavigation

Pistolový impulzní klíč Red Rooster 3/4„ čtyřhran 165-210Nm 1/4“ PT 3700RPM

Objednací číslo RRI-150TRE
Max. provozní tlak (bar) 6.3
Zasunutí nástroje 3/4 palce
Volnoběžné otáčky (1/min) 3700
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm) 210
Maximální utahovací moment (Nm) 210
Nastavitelný přitahovací moment Ano

Specifikace

Max. provozní tlak (bar) 6.3
Zasunutí nástroje 3/4 palce
Volnoběžné otáčky (1/min) 3700
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm) 210
Maximální utahovací moment (Nm) 210
Nastavitelný přitahovací moment Ano
Impulsní ovladač Ano
Maximální velikost závitu (metrická) 16
Požadovaný objem vzduchu 696
Značka Red Rooster
Váha kusu (g) 3100

Čísla materiálu

Objednací číslo RRI-150TRE
EAN 8717981204199
UBB 500619067282
UNSPSC 27112713
Výrobní číslo položky RRI-150T
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.