text.skipToContent text.skipToNavigation

Pistolový impulzní klíč Red Rooster 1/4„ šestihran 16-26Nm 1/4“ PT 7200RPM

Objednací číslo RRI-50ATRE
Max. provozní tlak (bar) 6.3
Zasunutí nástroje 1/4 palce
Volnoběžné otáčky (1/min) 7200
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm) 26
Maximální utahovací moment (Nm) 26
Nastavitelný přitahovací moment Ano

Specifikace

Max. provozní tlak (bar) 6.3
Zasunutí nástroje 1/4 palce
Volnoběžné otáčky (1/min) 7200
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm) 26
Maximální utahovací moment (Nm) 26
Nastavitelný přitahovací moment Ano
Impulsní ovladač Ano
Maximální velikost závitu (metrická) 8
Požadovaný objem vzduchu 318
Značka Red Rooster
Váha kusu (g) 920
Komoditní kód 84671110

Čísla materiálu

Objednací číslo RRI-50ATRE
EAN 8717981203864
UBB 500619072399
UNSPSC 27112713
Výrobní číslo položky RRI-50AT
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.