Impulsní klíče
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
Impulsní klíče
RRI-40ATRE
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
Pistolový impulzní klíč Red Rooster 1/4„ šestihran 10-18Nm 1/4“ PT 4600RPM
Přidat do katalogu
Objednací číslo
RRI-40ATRE
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Zasunutí nástroje
1/4 palce
Volnoběžné otáčky (1/min)
4600
Přívod vzduchu na straně zařízení
R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm)
18
Maximální utahovací moment (Nm)
18
Nastavitelný přitahovací moment
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Zasunutí nástroje
1/4 palce
Volnoběžné otáčky (1/min)
4600
Přívod vzduchu na straně zařízení
R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm)
18
Maximální utahovací moment (Nm)
18
Nastavitelný přitahovací moment
Ano
Impulsní ovladač
Ano
Maximální velikost závitu (metrická)
8
Požadovaný objem vzduchu
222
Značka
Red Rooster
Váha kusu (g)
920
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
RRI-40ATRE
EAN
8717981203857
UBB
500619071144
UNSPSC
27112713
Výrobní číslo položky
RRI-40AT