Impulsní klíče
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
Impulsní klíče
RRI-100TRE
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
Pistolový impulzní klíč Red Rooster 1/2„ čtyřhran 85-120Nm 1/4“ PT 5300RPM
Přidat do katalogu
Objednací číslo
RRI-100TRE
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Zasunutí nástroje
1/2 palce
Volnoběžné otáčky (1/min)
5300
Přívod vzduchu na straně zařízení
R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm)
120
Maximální utahovací moment (Nm)
120
Nastavitelný přitahovací moment
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Zasunutí nástroje
1/2 palce
Volnoběžné otáčky (1/min)
5300
Přívod vzduchu na straně zařízení
R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm)
120
Maximální utahovací moment (Nm)
120
Nastavitelný přitahovací moment
Ano
Impulsní ovladač
Ano
Maximální velikost závitu (metrická)
14
Požadovaný objem vzduchu
522
Značka
Red Rooster
Váha kusu (g)
1870
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
RRI-100TRE
EAN
8717981204175
UBB
500619066789
UNSPSC
27112713
Výrobní číslo položky
RRI-100T