Impulsní klíče
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
Rázové utahováky
RRI-90TRED
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
Pistolový impulzní klíč Red Rooster 1/2„ čtyřhran 64-90Nm 1/4“ PT 5400RPM
Přidat do katalogu
Objednací číslo
RRI-90TRED
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Zasunutí nástroje
1/2 palce
Volnoběžné otáčky (1/min)
5400
Přívod vzduchu na straně zařízení
R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm)
90
Maximální utahovací moment (Nm)
90
Nastavitelný přitahovací moment
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Zasunutí nástroje
1/2 palce
Volnoběžné otáčky (1/min)
5400
Přívod vzduchu na straně zařízení
R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm)
90
Maximální utahovací moment (Nm)
90
Nastavitelný přitahovací moment
Ano
Impulsní ovladač
Ano
Maximální velikost závitu (metrická)
12
Požadovaný objem vzduchu
498
Značka
Red Rooster
Váha kusu (g)
1550
Komoditní kód
84671110
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
RRI-90TRED
EAN
8717981204168
UBB
500619079659
UNSPSC
27112713
Výrobní číslo položky
RRI-90T