Impulsní klíče
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
Impulsní klíče
5B520405
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
Pistolový impulzní klíč bez vypínání Red Rooster 3/8„ čtyřhran 11-19Nm 1/4“ PT 4600RPM
Přidat do katalogu
Objednací číslo
5B520405
Hmotnost stroje (kg)
0.92
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Zasunutí nástroje
3/8 palce
Přívod vzduchu na straně zařízení
R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm)
18
Maximální utahovací moment (Nm)
18
Nastavitelný přitahovací moment
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Hmotnost stroje (kg)
0.92
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Zasunutí nástroje
3/8 palce
Přívod vzduchu na straně zařízení
R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm)
18
Maximální utahovací moment (Nm)
18
Nastavitelný přitahovací moment
Ano
Impulsní ovladač
Ano
Maximální velikost závitu (metrická)
8
Značka
Red Rooster
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5B520405
EAN
8717981326525
UBB
500636721200
UNSPSC
27112713
Výrobní číslo položky
RRI-40X