Impulsní klíče
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
Impulsní klíče
RRI-180RED
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
Pistolový impulzní klíč bez vypínání Red Rooster 3/4„ čtyřhran 180-255Nm 1/4“ PT 2700RPM
Přidat do katalogu
Objednací číslo
RRI-180RED
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Zasunutí nástroje
3/4 palce
Volnoběžné otáčky (1/min)
2700
Přívod vzduchu na straně zařízení
R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm)
255
Maximální utahovací moment (Nm)
255
Nastavitelný přitahovací moment
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Zasunutí nástroje
3/4 palce
Volnoběžné otáčky (1/min)
2700
Přívod vzduchu na straně zařízení
R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm)
255
Maximální utahovací moment (Nm)
255
Nastavitelný přitahovací moment
Ano
Impulsní ovladač
Ano
Maximální velikost závitu (metrická)
18
Požadovaný objem vzduchu
732
Značka
Red Rooster
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
RRI-180RED
EAN
8717981207695
UBB
500619067514
UNSPSC
27112713
Výrobní číslo položky
RRI-180