Impulsní klíče
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
Impulsní klíče
RRI-150RED
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
Pistolový impulzní klíč bez vypínání Red Rooster 3/4„ čtyřhran 165-210 Nm 1/4“ PT 3700RPM
Přidat do katalogu
Objednací číslo
RRI-150RED
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Zasunutí nástroje
3/4 palce
Volnoběžné otáčky (1/min)
3700
Přívod vzduchu na straně zařízení
R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm)
210
Maximální utahovací moment (Nm)
210
Nastavitelný přitahovací moment
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Zasunutí nástroje
3/4 palce
Volnoběžné otáčky (1/min)
3700
Přívod vzduchu na straně zařízení
R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm)
210
Maximální utahovací moment (Nm)
210
Nastavitelný přitahovací moment
Ano
Impulsní ovladač
Ano
Maximální velikost závitu (metrická)
16
Požadovaný objem vzduchu
696
Značka
Red Rooster
Váha kusu (g)
3050
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
RRI-150RED
EAN
8717981204021
UBB
500619067100
UNSPSC
27112713
Výrobní číslo položky
RRI-150