Impulsní klíče
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
Impulsní klíče
0G841259
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
Pistolový impulzní klíč bez vypínání 1/4„ s šestihranným pohonem 20-30Nm 1/4“ PT 6200RPM Red Rooster
Přidat do katalogu
Objednací číslo
0G841259
Hmotnost stroje (kg)
1
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Zasunutí nástroje
1/4 palce
Přívod vzduchu na straně zařízení
R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm)
30
Maximální utahovací moment (Nm)
30
Nastavitelný přitahovací moment
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Hmotnost stroje (kg)
1
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Zasunutí nástroje
1/4 palce
Přívod vzduchu na straně zařízení
R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm)
30
Maximální utahovací moment (Nm)
30
Nastavitelný přitahovací moment
Ano
Impulsní ovladač
Ano
Maximální velikost závitu (metrická)
8
Značka
Red Rooster
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0G841259
EAN
8717981326570
UBB
500636721044
UNSPSC
27112713
Výrobní číslo položky
RRI-60AX