text.skipToContent text.skipToNavigation

Pipe wrench overall L 750 mm clamping W 114 mm for pipe 4 inch ROTHENBERGER


Objednací číslo 7G150950
Ochrana povrchu Pochromováno
Vhodné pro max. průměr potrubí 4 inch
Délka (mm) 750
Rozsah upínání (mm) 114-114
S protiskluzovým zařízením Ano
Značka Rothenberger
Komoditní kód 82032000
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Vhodné pro max. průměr potrubí 4 inch
Délka (mm) 750
Rozsah upínání (mm) 114-114
S protiskluzovým zařízením Ano
Značka Rothenberger
Komoditní kód 82032000
Type 70114

Čísla materiálu

Objednací číslo 7G150950
EAN 4004625701140
UBB 500583100093
UNSPSC 27111708
Výrobní číslo položky 8000738854
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.