text.skipToContent text.skipToNavigation

Pipe wrench overall L 640 mm clamping W 89 mm for pipe 3 inch ROTHENBERGER


Objednací číslo 6C689124
Ochrana povrchu Pochromováno
Vhodné pro max. průměr potrubí 3 palce
Délka (mm) 640
Rozsah upínání (mm) 89-89
S protiskluzovým zařízením Ano
Značka Rothenberger
Type 70113
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Vhodné pro max. průměr potrubí 3 palce
Délka (mm) 640
Rozsah upínání (mm) 89-89
S protiskluzovým zařízením Ano
Značka Rothenberger
Type 70113

Čísla materiálu

Objednací číslo 6C689124
EAN 4004625701133
UBB 500582693049
UNSPSC 27111708
Výrobní číslo položky 8000738853
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.