včetně tyče ze skleněných vláken GF 3 Ø 3 mm - 30 m - pro inspekci potrubí na dlouhé vzdálenosti až 30 m. Od vnitřního průměru 14 mm (odpovídá prázdnému potrubí Ø 20 mm), ale i pro větší průřezy potrubí (ventilační systémy, kanalizace, odpadní potrubí atd.) - Uchování důkazů, paměťová funkce, foto, video a audio dokumentace! Provoz na baterie až 6 hodin - Multifunkční kamera se 6 integrovanými LED diodami (třída krytí hlavy kamery IP67) umístěná v robustní hlavě z nerezové oceli (Ø 13 mm) s vnitřním závitem RUNPOTEC RTG Ø 6 mm - Kompatibilní se všemi výrobky RUNPOTEC s RTG Ø 6 m + závitem GF3 - Zařízení pro tažení kabelů včetně digitálního počítadla metrů, tyče ze skleněných vláken Ø 3 mm s koncovou objímkou proti zalomení a patentovaným vodicím hrotem s kompenzací zkroucení. Uloženo v nárazuvzdorné plastové krabici. Ochrana proti zpětnému zatlačení zabraňuje náhodnému vklouznutí sklolaminátové tyče zpět do krabice. Nově vyvinutá technologie ochrany proti zalomení umožňuje překonat poloměry ohybu až do R = 38 mm. Celkové zatížení při přetržení 130 kg Dodávané příslušenství: Inspekční kamera RC2: 1 x RC2 s kabelem 30 m včetně cívky, 1 x RUNP. cívka, 1 x systémový kufr RUNPOTEC, 1 x RG7 RUNPOGLEITER s předním závitem, 1 x systémový kluzák, 1 x vysoce výkonná LED dobíjecí lampa 320 lumenů, 1 x paměťová karta micro 8 GB, 1 x sada magnetických záchytů, 1 x sada připojovacích závitů RTG Ø 6 mm (3dílná), 1 x záchytný hák, 1 x nástavec ohýbatelný 12 cm, 1 x kabel USB 1,5 m, 1 x nabíjecí zástrčka USB 230 V, 1 x závitový nástavec RC 2, GF3: 1 x GF3 vč. počítadla metrů v plastové krabici, délka 30 m, 1 x vodicí koncovka RG7 s kompenzací zkroucení, 1 x koncovka RTG proti zalomení Ø 6 mm, 1 x pomůcka pro zatažení, 1 x speciální lepidlo 3 g, 1 x smyčka pro zatažení kabelu (vnější Ø 14 mm), 6 x lepicí objímka Ø 3 mm, 3 x zatahovací oko Ø 7 mm, 1 x žárovka Ø 11 mm, 1 x spojovací objímka, 2 x montážní klíč, 1 x knoflíková baterie CR2032.