Ostatní
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
Nože a nůžky
Kartonové & vysouvací nože
Náhradní čepele
4E477564
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
Pipe belt grinder RSM 760 pipe dm 15–180 mm 40 x 760 mm 1200 W METALLKRAFT
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4E477564
Délka pásu/ pásky/vázání (mm)
760
Šířka pásky (mm)
40
Spotřeba energie (W)
1200
Hmotnost stroje (kg)
3.4
Rychlost pásu (m/min)
180 - 720
Vhodné pro max. průměr potrubí (mm)
180
Úhel ovinutí (°)
180
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Délka pásu/ pásky/vázání (mm)
760
Šířka pásky (mm)
40
Spotřeba energie (W)
1200
Hmotnost stroje (kg)
3.4
Rychlost pásu (m/min)
180 - 720
Vhodné pro max. průměr potrubí (mm)
180
Úhel ovinutí (°)
180
Type
3990760
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4E477564
EAN
4036351047834
UBB
500582029582
UNSPSC
27112704
Výrobní číslo položky
4000894309