text.skipToContent text.skipToNavigation

Pinzeta na dráty Knipex 1561-160mm


Odizolovací kleště Pro odizolování tenkých kabelů. Přesný odizolovací hranol přizpůsobený průměru vodiče, nenastavitelný. S otevírací pružinou. - Kapacita odizolování (průměr): Ø 0,6 mm

Objednací číslo K1015.160.160
Izolace Ne
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 160
Izolační ochrana 1000 V Ne
Průměr rozsahu pásu (mm) 0.6 - 0.6
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 160
Izolační ochrana 1000 V Ne
Průměr rozsahu pásu (mm) 0.6 - 0.6
Kryt rukojeti Plastový povlak
Testováno VDE Ne
Značka Knipex
Váha kusu (g) 100
Komoditní kód 8203200000
Type Insulation Stripper

Popis

Odizolovací kleště Pro odizolování tenkých kabelů. Přesný odizolovací hranol přizpůsobený průměru vodiče, nenastavitelný. S otevírací pružinou. - Kapacita odizolování (průměr): Ø 0,6 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo K1015.160.160
EAN 4003773014843
UBB 419187035417
UNSPSC 27111510
Výrobní číslo položky 15 61 160
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.