text.skipToContent text.skipToNavigation

Pinzeta na dráty Knipex 1551-160mm


Odizolovací kleště Pro odizolování tenkých kabelů. Přesný odizolovací hranol přizpůsobený průměru vodiče, nenastavitelný. S otevírací pružinou. - Odizolovací kapacita (průměr): Ø 0,5 mm

Objednací číslo K1015.150.160
Izolace Ne
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 160
Izolační ochrana 1000 V Ne
Průměr rozsahu pásu (mm) 0.5 - 0.5
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 160
Izolační ochrana 1000 V Ne
Průměr rozsahu pásu (mm) 0.5 - 0.5
Kryt rukojeti Plastový povlak
Testováno VDE Ne
Značka Knipex
Váha kusu (g) 100
Type Insulation Stripper

Popis

Odizolovací kleště Pro odizolování tenkých kabelů. Přesný odizolovací hranol přizpůsobený průměru vodiče, nenastavitelný. S otevírací pružinou. - Odizolovací kapacita (průměr): Ø 0,5 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo K1015.150.160
EAN 4003773044451
UBB 419187035334
UNSPSC 27111510
Výrobní číslo položky 15 51 160
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.