Listy pro přímočaré a šavlové pily
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
Příslušenství & díly
Pily
Listy pro přímočaré a šavlové pily
2G691300
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
Pilový kotouč Bosch Sabre S 123 XF 25 kusů
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
2G691300
Celková délka (mm)
150
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Vzdálenost zubů (mm)
1.8
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Vhodné pro ocel
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
150
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Vzdálenost zubů (mm)
1.8
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Vhodné pro ocel
Ano
Vhodné pro dřevo
Ne
Vhodné pro neželezné kovy
Ne
Provedení z tvrdého kovu
Ne
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
The S 123 XF Progressor for Metal Reciprocating Saw Blade delivers fast straight cuts in thick and thin metal materials. Its progressively increasing tooth pitch enables rapid cuts in materials with a wide range of densities. Moreover, the BIM (bi-metal) blade is engineered for cutting regular-strength steel pipes and profiles. It features a special tooth design for cutting steel materials with a variety of wall thicknesses from 1 mm to 8 mm. The blade has a standard length of 150 mm that enables a cutting capacity of up to 100 mm.
Čísla materiálu
Objednací číslo
2G691300
EAN
3165140695404
UBB
500512676361
UNSPSC
27111508
Výrobní číslo položky
2608657937