Test catalogus aantal
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
Příslušenství & díly
Pily
Pilové kotouče
B4960.640.692
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
Pilový kotouč Bosch CONW 350 x 30 24T SPKV
Přidat do katalogu
/ cena za
-
vč DPH
Objednací číslo
B4960.640.692
Maximální počet otáček (1/min)
4500
Průměr pilového kotouče (mm)
350
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Vhodné pro kov
Ne
Průměr otvoru
30
Vhodné pro dřevo
Ano
Šířka řezu (mm)
3.5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Maximální počet otáček (1/min)
4500
Průměr pilového kotouče (mm)
350
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Vhodné pro kov
Ne
Průměr otvoru
30
Vhodné pro dřevo
Ano
Šířka řezu (mm)
3.5
Počet zubů
24
Tloušťkovací pilový kotouč (mm)
390
Značka
Bosch
Váha kusu (g)
1980
Komoditní kód
8202390000
Model
Construct Wood
Type
Circular Saw Blade
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
B4960.640.692
EAN
3165140194754
UBB
500505013085
UNSPSC
23231200
Výrobní číslo položky
2608640692