text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Pilový kotouč Bosch 305 x 30 x 2,2/1,6 x 40T


Objednací číslo 3K687488
Maximální počet otáček (1/min) 5000
Průměr pilového kotouče (mm) 305
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro kov Ne
Průměr otvoru 30
Vhodné pro dřevo Ano
Šířka řezu (mm) 2.2
Baleno po 1

Specifikace

Maximální počet otáček (1/min) 5000
Průměr pilového kotouče (mm) 305
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro kov Ne
Průměr otvoru 30
Vhodné pro dřevo Ano
Šířka řezu (mm) 2.2
Počet zubů 40
Tloušťkovací pilový kotouč (mm) 352
Značka Bosch
HS kód 82023100
Type Circular Saw Blade

Čísla materiálu

Objednací číslo 3K687488
EAN 3165140958646
UBB 500699324371
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 2608837741
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.