text.skipToContent text.skipToNavigation

Pilový kotouč Bosch 254 x 30 x 2,6/1,8 x 54T


MicroteQ teeth (manufactured in-house) from high-density carbide combined with robust tooth shape ideal for universal use Depending on the number of teeth, different results can be achieved with all Expert for Wood Circular Saw Blades, which feature an ATB (Alternate Top Bevel) tooth geometry: when equipped with a high tooth count, the blade delivers cl

Objednací číslo 6V868457
Maximální počet otáček (1/min) 7500
Průměr pilového kotouče (mm) 254
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 30
Baleno po 1

Specifikace

Maximální počet otáček (1/min) 7500
Průměr pilového kotouče (mm) 254
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 30
Vhodné pro dřevo Ano
Šířka řezu (mm) 26
Počet zubů 54
Tloušťkovací pilový kotouč (mm) 316
Značka Bosch

Popis

MicroteQ teeth (manufactured in-house) from high-density carbide combined with robust tooth shape ideal for universal use Depending on the number of teeth, different results can be achieved with all Expert for Wood Circular Saw Blades, which feature an ATB (Alternate Top Bevel) tooth geometry: when equipped with a high tooth count, the blade delivers clean cuts, whereas a low number of teeth guarantees solid and efficient cuts.

Čísla materiálu

Objednací číslo 6V868457
EAN 3165140880923
UBB 500651980178
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 2608644342
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.