text.skipToContent text.skipToNavigation

Pilový kotouč Bosch 235 x 30 x 2,2/1,6 x 6T


The Expert for Fibre Cement Circular Saw Blade is highly durable when cutting fibre cement. It features PCD (polycrystalline diamond) teeth, providing a long lifetime of usage. Its performance is further supported by ProteQtion coating, which prevents corrosion and delivers reliable cutting while reducing friction. Additionally, the blade is specially d

Objednací číslo 3E319019
Maximální počet otáček (1/min) 8100
Průměr pilového kotouče (mm) 235
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 30
Baleno po 1

Specifikace

Maximální počet otáček (1/min) 8100
Průměr pilového kotouče (mm) 235
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 30
Vhodné pro dřevo Ano
Šířka řezu (mm) 22
Počet zubů 6
Tloušťkovací pilový kotouč (mm) 316
Značka Bosch

Popis

The Expert for Fibre Cement Circular Saw Blade is highly durable when cutting fibre cement. It features PCD (polycrystalline diamond) teeth, providing a long lifetime of usage. Its performance is further supported by ProteQtion coating, which prevents corrosion and delivers reliable cutting while reducing friction. Additionally, the blade is specially designed with anti-vibration slots for particularly smooth cutting, considerably less noise and significantly reduced vibration. The Expert for Fibre Cement Circular Saw Blade features TCG (Triple Chip Grind) teeth for high robustness and a long lifetime.

Čísla materiálu

Objednací číslo 3E319019
EAN 3165140880985
UBB 500651975558
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 2608644348
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.