text.skipToContent text.skipToNavigation

Pilový kotouč Bosch 190 x 30 x 2/1,5 x 56T


The Standard for Aluminium Circular Saw Blade maximises the cordless saw's battery runtime. Its extra-thin kerf reduces friction and material removal, consuming less power for effortlessly smooth sawing. High-quality carbide teeth support clean and precise results. It is suitable for cutting aluminium and other non-ferrous metals, plastics, epoxy and ev

Objednací číslo 8Y597984
Maximální počet otáček (1/min) 7900
Průměr pilového kotouče (mm) 190
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 30
Baleno po 1

Specifikace

Maximální počet otáček (1/min) 7900
Průměr pilového kotouče (mm) 190
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 30
Vhodné pro dřevo Ne
Šířka řezu (mm) 2
Počet zubů 56
Tloušťkovací pilový kotouč (mm) 235
Značka Bosch
Type Circular Saw Blade

Popis

The Standard for Aluminium Circular Saw Blade maximises the cordless saw's battery runtime. Its extra-thin kerf reduces friction and material removal, consuming less power for effortlessly smooth sawing. High-quality carbide teeth support clean and precise results. It is suitable for cutting aluminium and other non-ferrous metals, plastics, epoxy and even wood. The Standard for Aluminium Circular Saw Blade enables clean and precise cutting results thanks to its high-quality carbide teeth. Expansion slots notably reduce noise and heat while working.

Čísla materiálu

Objednací číslo 8Y597984
EAN 3165140958929
UBB 500699329578
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 2608837771
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.