text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

Pilový kotouč Bosch 140 x 20 x 1,6/1,1 x 50T


The Standard for Aluminium Circular Saw Blade maximises the cordless saw's battery runtime. Its extra-thin kerf reduces friction and material removal, consuming less power for effortlessly smooth sawing. High-quality carbide teeth support clean and precise results. It is suitable for cutting aluminium and other non-ferrous metals, plastics, epoxy and ev

Objednací číslo 2G542071
Maximální počet otáček (1/min) 11000
Průměr pilového kotouče (mm) 140
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 20
Baleno po 1

Specifikace

Maximální počet otáček (1/min) 11000
Průměr pilového kotouče (mm) 140
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 20
Vhodné pro dřevo Ne
Šířka řezu (mm) 1.6
Počet zubů 50
Tloušťkovací pilový kotouč (mm) 195
Značka Bosch

Popis

The Standard for Aluminium Circular Saw Blade maximises the cordless saw's battery runtime. Its extra-thin kerf reduces friction and material removal, consuming less power for effortlessly smooth sawing. High-quality carbide teeth support clean and precise results. It is suitable for cutting aluminium and other non-ferrous metals, plastics, epoxy and even wood. The Standard for Aluminium Circular Saw Blade enables clean and precise cutting results thanks to its high-quality carbide teeth. Expansion slots notably reduce noise and heat while working.

Čísla materiálu

Objednací číslo 2G542071
EAN 3165140958776
UBB 500699326764
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 2608837755
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.