text.skipToContent text.skipToNavigation

Pelican (straight cutting) shears D218 overall length 350 mm ERDI


For long continuous and straight cuts. Extra long blade is ideal for cutting through metal sheets. D218 – Painted handles. D118 – PVC dipped handles. Available as right cutter (in 300 mm dimension also available as left cutter)

Objednací číslo 5R474471
Délka čepele (mm) 65
Délka (mm) 350
Provoz Pravoruký
Max. tloušťka desky (mm) 1
Přímý model Ano
Baleno po 1

Specifikace

Délka čepele (mm) 65
Délka (mm) 350
Provoz Pravoruký
Max. tloušťka desky (mm) 1
Přímý model Ano
Značka Erdi

Popis

For long continuous and straight cuts. Extra long blade is ideal for cutting through metal sheets. D218 – Painted handles. D118 – PVC dipped handles. Available as right cutter (in 300 mm dimension also available as left cutter)

Čísla materiálu

Objednací číslo 5R474471
UBB 500719114869
UNSPSC 27111506
Výrobní číslo položky D218-350
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.