text.skipToContent text.skipToNavigation

PEINER Vysokopevnostní konstrukční šroub EN 14399-4 Ocel Žárový zinek 10.9 M30X340

Specifikace

Průměr M30
Délka 340 mm
Třída 10.9
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Žárový zinek
Závit Metrický závit
Info
  • PEINER HV-šrouby v rozměrech M12 až M36 jsou specifikovány normou EN 14399-4. Šrouby v rozměrech M39 až M64 jsou definovány v DASt 021.
  • PEINER HV-šrouby s příslušnými HV-maticemi a HV-podložkami můžou být použity jen jako sada od stejného dodavatele.

Rozměry

b 44
d-D M30
k 19
L (mm) 340
P 3.5
s 50

Normy

EN 14399-4

Čísla materiálu

Objednací číslo 04210.300.340
EAN 8715494293891
UBB 500577007965
UNSPSC 31161614

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.