Konstručkní šrouby
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
Šrouby
Konstručkní šrouby
04210
04210.240.075
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
PEINER Vysokopevnostní konstrukční šroub EN 14399-4 Ocel Žárový zinek 10.9 M24X75
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
10.9
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 25
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M24
Délka
75 mm
Třída
10.9
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Žárový zinek
Závit
Metrický závit
Info
PEINER HV-šrouby v rozměrech M12 až M36 jsou specifikovány normou EN 14399-4. Šrouby v rozměrech M39 až M64 jsou definovány v DASt 021.
PEINER HV-šrouby s příslušnými HV-maticemi a HV-podložkami můžou být použity jen jako sada od stejného dodavatele.
Rozměry
b
39
d-D
M24
k
15
L (mm)
75
P
3
s
41
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
EN
14399-4
Čísla materiálu
Objednací číslo
04210.240.075
EAN
8715494446792
UBB
500504294504
UNSPSC
31161614