text.skipToContent text.skipToNavigation

PEINER Vysokopevnostní konstrukční šroub EN 14399-4 Ocel Žárový zinek 10.9 M24X60

Specifikace

Průměr M24
Délka 60 mm
Třída 10.9
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Žárový zinek
Závit Metrický závit
Info
  • PEINER HV-šrouby v rozměrech M12 až M36 jsou specifikovány normou EN 14399-4. Šrouby v rozměrech M39 až M64 jsou definovány v DASt 021.
  • PEINER HV-šrouby s příslušnými HV-maticemi a HV-podložkami můžou být použity jen jako sada od stejného dodavatele.

Rozměry

b 39
d-D M24
k 15
L (mm) 60
P 3
s 41

Normy

EN 14399-4

Čísla materiálu

Objednací číslo 04210.240.060
EAN 8715494446778
UBB 500504294272
UNSPSC 31161614

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.