text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Wedge TORX 215.T6


Interchangeable blades for Torx® screws, for handles PB 215 A, 7215 A, 8215 A,Torque and DigiTorque Attention: Sizes 6 and 7 are only suitable for torques up to 0.6 resp. 1.2 Nm

Objednací číslo P0090.000.006
Šroubový systém Torx
Celková délka (mm) 150
Velikost (TX) 6
Šířka čepele (mm) 3
Značka Pb swiss tools
Baleno po 1

Specifikace

Šroubový systém Torx
Celková délka (mm) 150
Velikost (TX) 6
Šířka čepele (mm) 3
Značka Pb swiss tools
Váha kusu (g) 27
Komoditní kód 8205400000
Type Interchangeable Torx Blade

Popis

Interchangeable blades for Torx® screws, for handles PB 215 A, 7215 A, 8215 A,Torque and DigiTorque Attention: Sizes 6 and 7 are only suitable for torques up to 0.6 resp. 1.2 Nm

Čísla materiálu

Objednací číslo P0090.000.006
EAN 7610733069323
UBB 500511790478
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky PB 215.T 6
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.