Nedtrain Oud
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
Klíče
Příslušenství
P0343.454.050
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
PB Swiss Tools Příslušenství PB 454
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
P0343.454.050
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
50
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/4 palce
Velikost připojení na straně zásuvky
1/4 palce
Typ na straně nástroje
Šestihranný (samec)
Typ na straně zásuvky
Čtverec (muž)
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
50
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/4 palce
Velikost připojení na straně zásuvky
1/4 palce
Typ na straně nástroje
Šestihranný (samec)
Typ na straně zásuvky
Čtverec (muž)
Čtyřhranná tyč
6,3 mm (1/4 palce)
Velikost připojení na straně nástroje
1/4 palce
Značka
Pb swiss tools
Váha kusu (g)
15
Komoditní kód
8207903000
Type
Adapter
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
P0343.454.050
EAN
7610733045068
UBB
417125856720
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
PB 454.