text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Držák zásobníku bitů KK Pistole RA 4 13dílný PH / PZD / TORX


Kraftform Kompakt Pistol RA 4, 13 kusů 1x 814 RA Kraftform ráčna: 1/4", 2x 851/1 BTZ bity: 2x 855/1 BTZ bity: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm: 2x 867/1 BTZ TORX® bity: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm: TX 20x25 mm, TX 25x25 mm 2x 851/4 Z bity: 2x 855/4 Z bity: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm 2x 855/4 Z bity: 2x 867/4 Z TORX® bity: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm 2x 867/4 Z TORX® bity: TX 2

Objednací číslo 7E517590
Balení Box
Hmotnost 518
Celková délka (mm) 147
Délka (mm) 89
Velikost připojení 1/4 palce
Baleno po 1

Specifikace

Balení Box
Hmotnost 518
Celková délka (mm) 147
Délka (mm) 89
Velikost připojení 1/4 palce
Utahovací moment (Nm) 50 - 50
Rychle vyměnitelná hlava Ano
Počet bitů PH (křížová hlava) 4
Počet bitů PZ (křížová hlava) 4
Počet bitů Torx 4
Počet bitů drážka 0
Počet bitů celkem 12
S magnetickým držákem Ne
Počet bitů šestihranná hlavice 0
Počet bitů TriWing 0
Počet bitů se dvěma otvory 0
Velikost vložení bitu 1/4 palce
Velikost vloženého bitu (mm) 6.3
Model se šroubovákem Ano
S ráčnou na bity Ne
Počet bitů vnitřní čtyřhran (Robertson) 0
S rukojetí Ano
Značka Wera
Type Pistol Set

Popis

Kraftform Kompakt Pistol RA 4, 13 kusů 1x 814 RA Kraftform ráčna: 1/4", 2x 851/1 BTZ bity: 2x 855/1 BTZ bity: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm: 2x 867/1 BTZ TORX® bity: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm: TX 20x25 mm, TX 25x25 mm 2x 851/4 Z bity: 2x 855/4 Z bity: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm 2x 855/4 Z bity: 2x 867/4 Z TORX® bity: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm 2x 867/4 Z TORX® bity: TX 20x89 mm, TX 25x89 mmKompaktní nářadí Wera s vícesložkovou pistolovou rukojetí Kraftform pro vysokou pracovní rychlost a obzvláště ergonomické šroubování. Integrovaný zásobník bitů v rukojeti. Obsahuje ráčnu: jemné ozubení s malým úhlem návratu pouhých 8°, přepínání (pravé, pevné, levé), maximální krouticí moment až 50 newtonmetrů, šestihranná čepel s šestihrannou nástrčnou hlavou a technologií Rapidaptor, magnetická. 6 bitů PH, PZ a TORX® v délce 25 mm, které se vejdou do držáků podle normy DIN ISO 1173-D 6.3. Dodává se s praktickým pouzdrem pro upevnění na opasek.

Čísla materiálu

Objednací číslo 7E517590
EAN 4013288187406
UBB 500682634380
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05051031001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.