text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

PB Swiss T-rukojeť s imbusovým klíčem Kulová hlava 1208 8x150mm

Objednací číslo P0019.008.150
Celková délka (mm)
Design T-handle
Šířka klíče (mm) 8
Délka hřídele (mm) 150
S kulovou hlavou Ano
Značka Pb swiss tools
Váha kusu (g) 164

Specifikace

Celková délka (mm) 200
Design T-handle
Šířka klíče (mm) 8
Délka hřídele (mm) 150
S kulovou hlavou Ano
Značka Pb swiss tools
Váha kusu (g) 164
Model PB 1208
Type Ball End Screwdriver

Čísla materiálu

Objednací číslo P0019.008.150
EAN 7610733256617
UBB 500627748519
UNSPSC 27111710
Výrobní číslo položky PB 1208.8-150
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.