text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

PB Swiss SwissGrip TORX šroubovák odolný proti manipulaci 8400.B T15x80


Objednací číslo
Izolace Ano
Hmotnost 58
Celková délka (mm) 175
Velikost (TX) 15
Délka čepele (mm) 80
S otvorem Ano
Materiálová rukojeť Plast
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Hmotnost 58
Celková délka (mm) 175
Velikost (TX) 15
Délka čepele (mm) 80
S otvorem Ano
Materiálová rukojeť Plast
Typ hřídele Kolo
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
Průměr čepele (mm) 4
Materiál čepele Jiný
Povrchová ochrana čepele Jiný
S ochranou proti přetočení Ano
Značka Pb swiss tools

Čísla materiálu

Objednací číslo P0509.015.080
EAN 7610733054213
UBB 500505422864
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky PB 8400.B 15-80

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.