Šroubováky elektronické
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
Šroubováky, bity a klíče
Šroubováky
Šroubováky elektronické
P0518.010.070
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
PB Swiss SwissGrip ESD šroubovák TORX 8400 T10x70
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
P0518.010.070
Izolace
Ano
Hmotnost
20
Celková délka (mm)
163
Velikost (TX)
10
Délka čepele (mm)
70
Materiálová rukojeť
Plast
Typ hřídele
Kolo
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ano
Hmotnost
20
Celková délka (mm)
163
Velikost (TX)
10
Délka čepele (mm)
70
Materiálová rukojeť
Plast
Typ hřídele
Kolo
Konstrukce rukojeti
2-komponentní
Průměr čepele (mm)
3.5
Materiál čepele
Jiný
Otočný uzávěr
Ano
Povrchová ochrana čepele
Jiný
S ochranou proti přetočení
Ano
Značka
Pb swiss tools
Váha kusu (g)
28
Komoditní kód
82054000
Type
ESD Torx Screwdriver
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
P0518.010.070
EAN
7610733256006
UBB
500627757676
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
PB 8400.10-70 ESD