text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss SwissGrip ESD šroubovák s drážkou 8100 5,5x120


Objednací číslo P0020.003.120
Design Rovný
Izolace Ano
Hmotnost 61
Celková délka (mm) 220
Délka čepele (mm) 120
Šířka čepele (mm) 5.5
Tloušťka čepele (mm) 0.8
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Design Rovný
Izolace Ano
Hmotnost 61
Celková délka (mm) 220
Délka čepele (mm) 120
Šířka čepele (mm) 5.5
Tloušťka čepele (mm) 0.8
Přesný model Ano
Materiálová rukojeť Plast
Typ hřídele Kolo
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
Průměr čepele (mm) 5
Vypouklé ostří Ne
Materiál čepele Chrom-vanadium molybden (CVM)
Otočný uzávěr Ano
S ochranou proti přetočení Ano
Značka Pb swiss tools
Váha kusu (g) 61
Type ESD Slotted Screwdriver

Čísla materiálu

Objednací číslo P0020.003.120
EAN 7610733256105
UBB 500627749012
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky PB 8100.3-120 ESD
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.