Šroubováky elektronické
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
Značky
Úklid & čištění
Řezání a broušení
Quick Search
X
Hledat
Resetovat
Domů
Ruční nářadí
Šroubováky, bity a klíče
Šroubováky
Šroubováky elektronické
P0020.001.090
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
PB Swiss SwissGrip ESD šroubovák s drážkou 8100 3,5x90
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
P0020.001.090
Design
Rovný
Izolace
Ano
Hmotnost
31.5
Celková délka (mm)
180
Délka čepele (mm)
90
Šířka čepele (mm)
3.5
Tloušťka čepele (mm)
0.5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 10
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Rovný
Izolace
Ano
Hmotnost
31.5
Celková délka (mm)
180
Délka čepele (mm)
90
Šířka čepele (mm)
3.5
Tloušťka čepele (mm)
0.5
Přesný model
Ano
Materiálová rukojeť
Plast
Typ hřídele
Kolo
Konstrukce rukojeti
2-komponentní
Průměr čepele (mm)
3.5
Vypouklé ostří
Ne
Materiál čepele
Chrom-vanadium molybden (CVM)
Otočný uzávěr
Ano
S ochranou proti přetočení
Ano
Značka
Pb swiss tools
Váha kusu (g)
31.5
Type
ESD Slotted Screwdriver
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
P0020.001.090
EAN
7610733256082
UBB
500627748857
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
PB 8100.1-90 ESD