Šroubováky
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
Šroubováky, bity a klíče
Šroubováky
Šroubováky
P0624
P0624.001.004
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
PB Swiss SwissGrip šroubovák s drážkou 8135 6,5x30
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Design
Rovný
Izolace
Ano
Hmotnost
30
Celková délka (mm)
80
Délka čepele (mm)
30
Šířka čepele (mm)
6.5
Tloušťka čepele (mm)
1
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 10
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Design
Rovný
Izolace
Ano
Hmotnost
30
Celková délka (mm)
80
Délka čepele (mm)
30
Šířka čepele (mm)
6.5
Tloušťka čepele (mm)
1
Materiálová rukojeť
Plast
Typ hřídele
Kolo
Konstrukce rukojeti
2-komponentní
Průměr čepele (mm)
5
Materiál čepele
Chrom-vanadium molybden (CVM)
S ochranou proti přetočení
Ano
Značka
Pb swiss tools
Váha kusu (g)
32
Komoditní kód
82054000
Type
Stubby Slotted Screwdriver
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
P0624.001.004
EAN
7610733251292
UBB
500625430177
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
PB 8135.4-30
Stáhnout jako PDF
Tisk
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce