Šroubováky
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
Šroubováky, bity a klíče
Šroubováky
Šroubováky
P0500
P0500.002.100
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
PB Swiss SwissGrip Šroubovák s drážkou 8100 4x100 v blistru.
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Design
Rovný
Izolace
Ano
Hmotnost
39
Celková délka (mm)
195
Délka čepele (mm)
100
Šířka čepele (mm)
4
Tloušťka čepele (mm)
0.6
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Design
Rovný
Izolace
Ano
Hmotnost
39
Celková délka (mm)
195
Délka čepele (mm)
100
Šířka čepele (mm)
4
Tloušťka čepele (mm)
0.6
Materiálová rukojeť
Plast
Typ hřídele
Kolo
Konstrukce rukojeti
2-komponentní
Průměr čepele (mm)
4
Materiál čepele
Chrom-vanadium molybden (CVM)
S ochranou proti přetočení
Ano
Značka
Pb swiss tools
Váha kusu (g)
39
Type
Slotted Screwdriver
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
P0500.002.100
EAN
7610733078875
UBB
241124987124
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
PB 8100.2-100
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce