My Favorites
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
Šroubováky, bity a klíče
Šroubováky
Šroubováky
P0550
P0550.002.100
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
PB Swiss Classic VDE šroubovák s drážkou 1000V 5100 3,5x100 v blistru
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Design
Rovný
Izolace
Ano
Hmotnost
29
Celková délka (mm)
190
Izolační ochrana 1000 V
Ano
Délka čepele (mm)
100
Šířka čepele (mm)
3.5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Design
Rovný
Izolace
Ano
Hmotnost
29
Celková délka (mm)
190
Izolační ochrana 1000 V
Ano
Délka čepele (mm)
100
Šířka čepele (mm)
3.5
Tloušťka čepele (mm)
0.6
Materiálová rukojeť
Plast
Typ hřídele
Kolo
Konstrukce rukojeti
1-komponentní
Vypouklé ostří
Ne
Materiál čepele
Chrom-vanadium molybden (CVM)
S ochranou proti přetočení
Ano
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
P0550.002.100
EAN
7610733062416
UBB
500502098378
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
PB 5100.2-100/3,5