text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Classic Šroubovák s drážkou 106 4x100


Objednací číslo
Design Rovný
Izolace Ano
Hmotnost 40
Celková délka (mm) 205
Délka čepele (mm) 100
Šířka čepele (mm) 4
Tloušťka čepele (mm) 0.8
Baleno po 1

Specifikace

Design Rovný
Izolace Ano
Hmotnost 40
Celková délka (mm) 205
Délka čepele (mm) 100
Šířka čepele (mm) 4
Tloušťka čepele (mm) 0.8
Materiálová rukojeť Plast
Typ hřídele Kolo
Konstrukce rukojeti 1-komponentní
Průměr čepele (mm) 4
Vypouklé ostří Ne
Materiál čepele Chrom-vanadium molybden (CVM)
S ochranou proti přetočení Ano
Značka Pb swiss tools
Váha kusu (g) 40
Type Slotted Screwdriver

Čísla materiálu

Objednací číslo P0006.000.002
EAN 7610733013227
UBB 417124220258
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky PB 106.2-110

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.