Zahnuté šroubováky
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
Šroubováky, bity a klíče
Šroubováky
Zahnuté šroubováky
P0112.000.005
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
PB Swiss úhlový šroubovák s drážkou 600 8x125
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
P0112.000.005
Design
Pravoúhlý
Hmotnost
29
Celková délka (mm)
125
Šířka čepele (mm)
8
Tloušťka čepele (mm)
1.2
Typ hřídele
Kolo
Průměr čepele (mm)
6
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Pravoúhlý
Hmotnost
29
Celková délka (mm)
125
Šířka čepele (mm)
8
Tloušťka čepele (mm)
1.2
Typ hřídele
Kolo
Průměr čepele (mm)
6
Vypouklé ostří
Ne
Materiál čepele
Chrom-vanadium molybden (CVM)
Značka
Pb swiss tools
Váha kusu (g)
29
Type
Offset Slotted Screwdriver
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
P0112.000.005
EAN
7610733004300
UBB
417124320579
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
PB 600.5